text.skipToContent text.skipToNavigation

Die shape B M10 x 0.75 mm HSS 6g BOSS


HSS. DIN EN 22568. Vorm B. Met schilaansnijding. Metrische ISO-fijnschroefdraad DIN 13 MF. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf. Tot M100x2 op korte termijn af fabrieksmagazijn leverbaar

Article number 1J169124
Buitendiameter (mm) 30
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS
Packed per 1

Specifications

Buitendiameter (mm) 30
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS
Brand Boss

Article numbers

Article number 1J169124
EAN 4046122393466
UBB 500581044855
UNSPSC 27112805
Manufacturer article nr  104882
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.