text.skipToContent text.skipToNavigation

Snij-ijzer vorm B G 7/8 inch x 14 HSS A BOSS


HSS. DIN EN 24231. Vorm B. Met schilaansnijding. Whitworth-Pijpschroefdraad G overeenkomstig DIN EN ISO 228. Tolerantieveld A. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm². Gesloten, met afstelgleuf. Tot G4" evenals in uitvoering MS + RVS op korte termijn vanaf fabrieksmagazijn leverbaar

Artikelnummer 8I202122
Buitendiameter (mm) 65
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 7/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 65
Type schroefdraad G
Aantal tanden per inch 14
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 7/8 inch
Merk Boss

Artikelnummers

Artikelnummer 8I202122
EAN 4046122393305
UBB 500583473995
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 104873
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.