text.skipToContent text.skipToNavigation

Lubricating nipple, button head type DIN ≈3404 A Steel Zinc plated M6X1,00


Cikkszám
Diameter
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.63
Info
  • Voor 16 mm mondstuk
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M6
Merk Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 15.63
Info
  • Voor 16 mm mondstuk
Goederencode 8487905990

Méretek

d-D M6
P 1

Szabványok

DIN ≈3404-A

Cikkszámok

Cikkszám 72186.060.100
EAN 8715492913715
UBB 950219030919
UNSPSC 31160000

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.