text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpweefselrol 40 mm korreling 80 voor metaal korund PROMAT


Korund. Voor de metaalbewerking. Kunstharsgebonden slijpweefsel met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Rol à 50 m

Artikelnummer 8Y645608
Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 40
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Verspreiding Dense
Merk Promat
Type 4000 842 203

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y645608
EAN 4015448409908
UBB 500583711261
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 4000842203
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.