text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpweefselrol 100 mm korreling 400 voor metaal korund PROMAT


Korund. Voor de metaalbewerking. Kunstharsgebonden slijpweefsel met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Rol à 50 m

Artikelnummer 4U552813
Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 100
Type Rol
Lengte (mm) 50000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 400
Verspreiding Dense
Merk Promat
Type 4000 842 329

Artikelnummers

Artikelnummer 4U552813
EAN 4015448720485
UBB 500582277991
UNSPSC 31191516
Fabrikant artikelnummer 4000842329
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.