text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpweefsel L280xB230mm korreling 240 voor metaal korund PROMAT


Korund. Voor de metaal-/houtbewerking. Kunstharsgebonden slijpweefsel met dichte korundbestrooiing. Stabiel weefsel. Universeel product. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 7D476828
Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Verspreiding Dense
Merk Promat
Type 4000 842 114

Artikelnummers

Artikelnummer 7D476828
EAN 4015448720188
UBB 500583067342
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 4000842114
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.