text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpweefsel L280xB230mm korreling 240 voor hout/metaal korund PROMAT


Korund. Voor de metaal-/houtbewerking. Kunstharsgebonden. Met dichte korundbestrooiing. Zeer flexibel. Voor zeer hoge slijpvereisten. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 0U133863
Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 240
Verspreiding Dense
Merk Promat
Type 4000 842 129

Artikelnummers

Artikelnummer 0U133863
EAN 4015448670650
UBB 500573859609
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 4000842129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.