text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift TOUGH D6xH13mm 3 mm CER/EK AWCO 80 ZY PFERD


Speciaal voor de bewerking van gehard staal van meer dan 1.200 N/mm² (> 38 HRC), titaniumlegeringen, titanium, hittebestendige materialen, nikkel- en kobaltbasislegeringen. Voor het slijpen en nabewerken

Artikelnummer 5R546685
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 93600
Diameter 3
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 93600
Diameter 3
Materiaal Overig
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 80
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 80
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 5R546685
EAN 4007220802182
UBB 500582533658
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31110140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.