text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D4xH8mm 3 mm edelkorund AR 100 ZY PFERD


Geschikt voor gebruik op randen en voor afbraamwerkzaamheden op staal- en gietstaalonderdelen, alsmede het slijpen van afschuiningen en het slijpen van contouren

Artikelnummer 1W745193
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 175100
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 175100
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 100
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 100
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 1W745193
EAN 4007220094686
UBB 500581252748
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31105270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.