text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D3xH3mm 3 mm edelkorund AR 100 KU PFERD


Geschikt voor gebruik op randen en voor afbraamwerkzaamheden op staal- en gietstaalonderdelen, alsmede het slijpen van afschuiningen en het slijpen van contouren

Artikelnummer 3D737286
Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 300200
Totale lengte (mm) 35
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 300200
Totale lengte (mm) 35
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 100
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 100
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3D737286
EAN 4007220101018
UBB 500581697850
UNSPSC 49211805
Fabrikant artikelnummer 31702270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.