text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D10xH32mm 6 mm edelkorund AR 46 ZY PFERD


Geschikt voor gebruik op randen en voor afbraamwerkzaamheden op staal- en gietstaalonderdelen, alsmede het slijpen van afschuiningen en het slijpen van contouren

Artikelnummer 9T293594
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 62800
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 62800
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 46
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 9T293594
EAN 4007220096024
UBB 500583996482
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31120274
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.