text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D10xH25mm 6 mm edelkorund AR 46 KE PFERD


Geschikt voor gebruik op randen en voor afbraamwerkzaamheden op staal- en gietstaalonderdelen, alsmede het slijpen van afschuiningen en het slijpen van contouren

Artikelnummer 6L421884
Kopvorm Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 46
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 6L421884
EAN 4007220102787
UBB 500582820832
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 32209274
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.