text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift steel D16xH32mm 6 mm edelkorund ADW 60 ZY PFERD


Voor de bewerking van staal en gietstaal. Geschikt voor het slijpen van vormdelen en het slijpen van lasnaden

Artikelnummer 4R817651
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 51200
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 51200
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 60
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 4R817651
EAN 4007220096604
UBB 500582202577
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31127256
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.