text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift RVS EDGE D20xH40mm 80 mm 6 mm normale korund AAN 30 ZY PFERD


Artikelnummer 6B225422
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 32400
Totale lengte (mm) 80
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 32400
Totale lengte (mm) 80
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 30
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 6B225422
EAN 4007220097298
UBB 500582674155
UNSPSC 49211805
Fabrikant artikelnummer 31133613
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.