text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift RVS EDGE D10xH25mm 6 mm normale korund AAN 46 KE PFERD


Speciaal voor gebruik op randen op RVS. Geschikt voor het slijpen van hoeklassen, verwijderen van bramen alsmede het slijpen van afschuiningen

Artikelnummer 2W231268
Kopvorm Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 46
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 2W231268
EAN 4007220347041
UBB 500581613600
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 32209614
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.