text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gecoate producten
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
Merken
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
Gecoate producten
2W862733
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
Slijpstift RVS D25xH32mm 6 mm edelkorund ADW 30 ZY PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W862733
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
32900
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
30
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
32900
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
30
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
30
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W862733
EAN
4007220097533
UBB
500581570610
UNSPSC
49211805
Fabrikant artikelnummer
31135743