text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift RVS D20xH25mm 6 mm edelkorund ADW 30 ZY PFERD


Speciaal voor oppervlakgebruik op RVS en voor universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Geschikt voor het grof slijpen van gietstukken van RVS en slijpen van vormdelen van zeer temperatuurbestendige legeringen

Artikelnummer 7E801041
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 47700
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 47700
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 30
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 7E801041
EAN 4007220097083
UBB 500583080295
UNSPSC 49211805
Fabrikant artikelnummer 31131743
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.