text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift D8xH8 mm 6 mm diamant D 126 D 126 PFERD


Cilindervorm. Galvanisch gebonden diamantgereedschap voor het slijpen van gaten, radiussen en contouren bij het stationaire en handmatige gebruik. Voor de bewerking van hardmetaal, glas, keramiek, porselein, vuurvaste materialen, ferriet, silicium, grafiet, rubber, enz.. Slijpstiften vanaf een diameter van 8 mm hebben een uitsparing aan het kopse vlak

Artikelnummer 5D113873
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 1500
Diameter 6
Materiaal Diamant
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 1500
Diameter 6
Materiaal Diamant
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Ja
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 5D113873
EAN 4007220119273
UBB 500582360631
UNSPSC 31191510
Fabrikant artikelnummer 36008010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.