text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpster POLINOX d. 25 mm korreling 100 2 laags 19100 min-¹ PFERD


Geschikt voor het reinigen, afbramen en fijnslijpen van binnenoppervlakken en contouren voor materialen zoals RVS, staal, aluminium, non-ferrometalen en andere materialen. Het slijpvlies is stervormig in lagen over elkaar gelegd en in het centrum met elkaar verbonden. Het kan met name uitstekend worden gebruikt voor krappe werkruimten zoals gaten en verdiepingen en moeilijk toegankelijke plekken

Artikelnummer 3A329921
Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 25
Type Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 10000
Diameter 25
Type Overig
Schijfdiameter (mm) 25
Materiaal drager Vlies
Korrel 100
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 100
Geschikt voor cellenbeton Nee
Fijnheidsgraad Medium
X-Lock-houder Nee
Segmentatie Geen
Lamellenschijf Nee
Merk Pferd
Model Polinox
Type PNST 25-2 A 100

Artikelnummers

Artikelnummer 3A329921
EAN 4007220441138
UBB 500719213117
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 44698252
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.