text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpkap POLICAP D16xH32 mm korreling 60 KEL-ronde kegel bruin PFERD


Korund A. Slijpweefsel korundbestrooid. Voor toepassingen in de gereedschap- en matrijzenbouw. Voor finishing op moeilijk toegankelijke plekken. Voor universeel gebruik op staalmaterialen (gehard, getemperd, ongehard). Speciaal ontwikkeld voor bijzondere uitdagingen evenals dienovereenkomstige reparatiewerkzaamheden. Ook geschikt voor de bewerking van kunststoffen, hout en plamuur in de modelbouw. Levering zonder rubberhouder

Artikelnummer 3W629229
Kopvorm Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 16
Materiaal Aluminium oxide
Materiaal drager Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 16
Materiaal Aluminium oxide
Materiaal drager Overig
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Freesboor Nee
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 60
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3W629229
EAN 4007220151297
UBB 500581927463
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 42306161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.