text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D22xB20mm korreling 60 korund max. toerental 17000 min-¹ PROMAT


Korund. Met binnenversterkt katoenweefsel. Geschikt voor werkzaamheden op zeer kleine plaatsen. De hoge kwaliteit van het schuurmiddel garandeert een lange standtijd. Geschikt voor de bewerking van normaal staal, non-ferrometalen en hun legeringen, kunststoffen

Artikelnummer 9F913277
Max. toerental (1/min) 17000
Diameter 22
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 17000
Diameter 22
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Promat
Type 4000 842 473

Artikelnummers

Artikelnummer 9F913277
EAN 4015448532620
UBB 500573573572
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842473
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.