text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D13xB25mm korreling 150 korund max. toerental 30000 min-¹ PROMAT


Korund. Met binnenversterkt katoenweefsel. Geschikt voor werkzaamheden op zeer kleine plaatsen. De hoge kwaliteit van het schuurmiddel garandeert een lange standtijd. Geschikt voor de bewerking van normaal staal, non-ferrometalen en hun legeringen, kunststoffen

Artikelnummer 9A548537
Max. toerental (1/min) 30000
Diameter 13
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 30000
Diameter 13
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Merk Promat
Type 4000 842 553

Artikelnummers

Artikelnummer 9A548537
EAN 4015448761129
UBB 500583700520
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842553
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.