text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D10xB20 mm korreling 150 korund A max. toerental 44.000 omw/min PFERD


Korund A. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schuurbanden worden bij serieproductie, bij nabewerking en bij montage gebruikt. Scheurvast, volledig met kunsthars gebonden materiaal vormt de basis. Door de goede korrelhechting wordt een lange standtijd bereikt. Het verdient aanbeveling vet of slijpolie toe te voegen, vooral bij bewerking van lichte metalen. Levering zonder rubberhouder

Artikelnummer 7C754177
Breedte 20
Max. toerental (1/min) 44000
Diameter 10
Type Overig
Gatvorm Geen
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 20
Max. toerental (1/min) 44000
Diameter 10
Type Overig
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Erg fijn
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 7C754177
EAN 4007220148969
UBB 500583073852
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 42232115
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.