text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangwagen plus P80 aansluitschroefdraad 33,25 mm G 1 inch poedergecoat. staal GEKA


Robuuste, poedergecoate staalconstructie · Geschikt voor drinkwater, de watergeleidende componenten voldoen aan de drinkwaterverordening · Gebogen inlaat buis beschermt tegen knikken van de slang · Praktische apparaathouder · Temperatuurbereik: +4 °C tot +60 °C · Voorgemonteerd zonder slang, reserveonderdelen mogelijk op aanvraag

Artikelnummer 1J726455
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Hand
Draadaansluiting inlaat Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Met slang Nee
Max. slanglengte (m) 150
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm) 33.25
Maat draadaansluiting trommel (inch) 1 inch
Merk Geka
Type 4000351019

Artikelnummers

Artikelnummer 1J726455
EAN 4015933102130
UBB 500581052437
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 42.8503.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.