text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangkoppeling SK 100-2, SK 100-3 zuurstof G 1/4inch RH AGS stift WITT


- Voor het verbinden van de slangen · Met automatisch gasslot en terugslagklep - Voor de aansluiting van de slangen op het afnamepunt Conform EN 561 - ISO 7289 · Aansluiting EN 560

Artikelnummer 0U739085
Standaard Overig
Met stofkap Nee
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting Geen
Draadaansluiting Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Standaard Overig
Met stofkap Nee
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting Geen
Draadaansluiting Overig
Maat draadaansluiting (inch) 1/4 inch
Maat draadaansluiting (mm) 0.25
Met ventiel Nee
Zelfontluchtend Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling Nee
Merk WITT

Artikelnummers

Artikelnummer 0U739085
EAN 4011507510455
UBB 500573879581
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 151.045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.