text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangkoppeling SK 100-2, SK 100-3 brandgas 9 mm stift WITT


- Voor het verbinden van de slangen · Met automatisch gasslot en terugslagklep - Voor de aansluiting van de slangen op het afnamepunt Conform EN 561 - ISO 7289 · Aansluiting EN 560

Artikelnummer 9Y499118
Standaard Overig
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting Geen
Diameter slangpilaar (mm) 9
Draadaansluiting Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Standaard Overig
Geschikt voor vacuüm Nee
Materiaal afdichting Geen
Diameter slangpilaar (mm) 9
Draadaansluiting Overig
Nom. diameter slang Overig
Met ventiel Nee
Zelfontluchtend Nee
Uitgevoerd als schotkoppeling Nee
Merk WITT

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y499118
EAN 4011507510110
UBB 500584031768
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 151.011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.