text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangkoppeling SK 100-1 zuurstof G 1/4inch RH MG stift WITT


Voor de aansluiting van slangen op de branderhandgreep · Met automatisch gasslot en terugslagklep Conform EN 561 - ISO 7289 · Aansluiting EN 560

Artikelnummer 9D991137
Standaard Overig
Met veiligheidskraag Ja
Draadaansluiting Overig
Maat draadaansluiting (inch) 1/4 inch
Maat draadaansluiting (mm) 0.25
Verpakt per 1

Specificaties

Standaard Overig
Met veiligheidskraag Ja
Draadaansluiting Overig
Maat draadaansluiting (inch) 1/4 inch
Maat draadaansluiting (mm) 0.25
Huls Geen
Grip slangpilaar glad Nee
DIN standaard Geen
Merk Witt

Artikelnummers

Artikelnummer 9D991137
EAN 4011507510035
UBB 500583748644
UNSPSC 42272202
Fabrikant artikelnummer 151.003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.