text.skipToContent text.skipToNavigation

Slanghaspel voor perslucht slanglengte 15 m uitgangsaansluiting G 3/8 EWO


Met automatische terugloopblokkering en gemakkelijke vrijschakeling voor lucht en water · Met PU-slang met weefselinzet, met antiknikveer Slagvaste metalen behuizing, binnen en buiten toepasbaar · Zwenkbare houder van staal voor wand- en plafondmontage · Met uitschakelbare vergrendeling

Artikelnummer 0N663266
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 9.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Nee
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 9.5
Oprolmechanisme Veerbelast
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 15
Maat draadaansluiting trommel (inch) 3/8 inch
Merk Ewo

Artikelnummers

Artikelnummer 0N663266
EAN 4030875146509
UBB 500573786190
UNSPSC 40141734
Fabrikant artikelnummer E48340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.