text.skipToContent text.skipToNavigation

Sifon-/connectortang lengte 250 mm spanwijdte 10-75 mm verchroomd met kunststofb


Hevel- en koppeltang ideaal voor het vast- en losdraaien van hevelschroefverbindingen, kunststof buisfittingen en ronde wartelmoeren. Fijninstelling voor ideale aanpassing aan verschillende diameters. Voor koppelingen, oliefilters, kunststof buizen en hevels. Robuust, zwaar belastbaar. Voor verbindingsstukken en koppelingen met schroefverbinding, zoals

Artikelnummer 4I669839
Lengte (mm) 250
Klem-/spanbereik (mm) 75 - 75
Spanwijdte (mm) 10 - 75
Aantal standen 25
Met uitwisselbaar kunststof bekken Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Klem-/spanbereik (mm) 75 - 75
Spanwijdte (mm) 10 - 75
Aantal standen 25
Met uitwisselbaar kunststof bekken Ja
Merk Knipex
Type Siphon & Connector Pliers

Omschrijving

Hevel- en koppeltang ideaal voor het vast- en losdraaien van hevelschroefverbindingen, kunststof buisfittingen en ronde wartelmoeren. Fijninstelling voor ideale aanpassing aan verschillende diameters. Voor koppelingen, oliefilters, kunststof buizen en hevels. Robuust, zwaar belastbaar. Voor verbindingsstukken en koppelingen met schroefverbinding, zoals ronde verbindingsstukken van Cannon. Voor het voorzichtig losmaken van slangen op sproeiers en filterpatronen. Optimale hechting op vuil-, olie- en vetvrije oppervlakken. 25-voudig verstelbaar doosscharnier. Ergonomische handgreepgeometrie. Verwisselbare grijpbekken met tweecomponenten kunststof inzetstuk met een harde dragercomponent (rood) en een zachte kleefcomponent (blauw). met verwisselbare kunststof bekken voor gevoelige oppervlakken, tot Ø 75 mm. - Werkcapaciteit (diameter): Ø 10 - 75 mm- Verstelposities: 25

Artikelnummers

Artikelnummer 4I669839
EAN 4003773078494
UBB 500513370097
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 81 13 250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.