text.skipToContent text.skipToNavigation

Set precisieschroevendraaiers 269 T11 01 11-delig sleuf / PH / TX / 6-kant WIHA


Met combi-omkeerklingen en telescoop-greep. Klinglengte variabel verstelbaar van 18–90 mm. Messen van chroom-vanadium-molybdeenstaal, Ø 4 mm. Mat verchroomd. ChromTop®-klingpunten Inhoud: 1 SoftFinish® meercomponenten-telescoopgreep (110 mm) Elk 1 kling voor sleufschroeven mt. 1,5–3,0/2,0–3,5/2,5–4,0 mm Elk 1 kling voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 000–00/0–1 Elk 1 kling voor schroeven met binnen-TORX®-profiel mt. T 6–8/7–9 Elk 1 kling voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 1,5/2,0/2,5 mm (1 pagina zeskant/1 pagina zeskant met kogelkop)

Artikelnummer 7Y954708
Verpakking Overig
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal sleufschroevendraaiers 3
Aantal Torx-schroevendraaiers 2
Totaal aantal gereedschappen 11
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Aantal kruisschroevendraaiers PH 3
Aantal sleufschroevendraaiers 3
Aantal Torx-schroevendraaiers 2
Totaal aantal gereedschappen 11
Greepuitvoering Overig
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Merk Wiha
Model SYSTEM 4

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y954708
EAN 4010995278205
UBB 500583347694
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 27820
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.