Handgreep met magnetische bithouder en draaibare kop. Compleet met 28 micro-bits Inhoud: 1 handgreep met Elk 1 micro-bit voor sleufschroeven mt. 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm Elk 1 micro-bit voor schroeven met kruiskop (PH) mt. 00 / 0 / 1 / 2 Elk 1 micro-bit voor schroeven met kruiskop (PZD) mt. 0 / 1 Elk 1 micro-bit (met gat) voor schroeven met binnen-TORX®-profiel (ook met borgpin) mt. T 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 Elk 1 micro-bit voor schroeven met binnenzeskantprofiel mt. 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm Elk 1 micro-bit voor schroeven met TRI-WING®-profiel l mt. 1,5 / 2,0 mm Elk 1 micro-bit voor schroeven met Five Lobe-profiel mt. 1 / 1,5 mm Onder andere optimaal geschikt voor de reparatie van mobiele telefoons