text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Bolverzonken kop schroef met 2 gaten Roestvaststaal (RVS) A2 M3,5X12


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening 2 Gaten
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3.5
Lengte 12 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening 2 Gaten
Kopsoort Bolverzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
  • Deze aandraaivoorziening is ook bekend onder de namen snake eyes of pig nose.

Afmetingen

d-D M3.5
dk(max.) 6.5
k (max.) 1.8
L (mm) 12
No. drive TH4

Artikelnummers

Artikelnummer 51569.035.012
EAN 8712423035119
UBB 500662893287
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.