text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurpapier L280xB230mm korreling 60 PROMAT


Korund. Finishingpapier. Lijmgebonden schuurpapier. Halfopen bestrooiing. Goede schuurcapaciteit. Veelzijdig toepassing bij hout, metaal, kleur, lak. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 7I411931
Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Verspreiding Half open
Merk Promat
Type 4000 842 236

Artikelnummers

Artikelnummer 7I411931
EAN 4015448720300
UBB 500583128490
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 4000842236
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.