text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurpapier L280xB230mm korreling 1000 voor lak/metaal SiC PROMAT


Siliciumcarbide. Watervaste papierondergrond. Gelijkmatig bestrooid. Slijpkorrels zitten goed vast op de ondergrond. Voor het schuren van verven, lakken en kunststoffen. Met name in de autoreparatiesector. Bladen. Afmeting 280 x 230 mm

Artikelnummer 0R139785
Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 230
Type Overig
Lengte (mm) 280
Materiaal drager Papier
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Silicone carbide
Korreling volgens CAMI 1000
Merk Promat
Type 4000 842 187

Artikelnummers

Artikelnummer 0R139785
EAN 4015448670698
UBB 500573822649
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 4000842187
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.