text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Gecoate producten
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
Gecoate producten
S0185.000.120
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
Schuurpad met klitbevestiging PK 22 K 115 mm korreling 120 voor hout / metaal ko
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
S0185.000.120
Toepassing
Slijpen
Diameter
115
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
115
Materiaal drager
Papier
Korrel
120
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Diameter
115
Type
Schijf
Schijfdiameter (mm)
115
Materiaal drager
Papier
Korrel
120
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Klittenbandbevestiging
Ja
Korrel type
Corundum
Korreling volgens CAMI
120
Verspreiding
Half open
Geschikt voor plamuur
Ja
Merk
Klingspor
Gewicht per stuk (g)
7
Goederencode
68051000
Model
PS 22 K
Type
Grinding Disc
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0185.000.120
EAN
4014855021765
UBB
240216433740
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6757