text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnenschijf longlife d. 115 mm very fine 280 PROMAT


Korund. Met weefsel versterkt universeel vlies. Driedimensionale vliesstructuur met open poriën, waardoor er sprake is van een gering dichtslibben met spaanders en vuil. Vermindering van het doorslijpen bij dunwandig materiaal. Geen vormverandering van de schijf. Universeel bruikbaar. Voor het reinigen en ontroesten, afschuren van oude laklagen en bescherming tegen steenslag, fijn afbramen, slijpen van metalen oppervlakken, verwijderen van aanloopkleuren en lasresten e.v.a.. Vastklittend

Artikelnummer 7R837222
Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8000
Diameter 115
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor verf Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 280
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 7R837222
EAN 4015448557005
UBB 500583262943
UNSPSC 31191516
Fabrikant artikelnummer 4000844142
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.