text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnenschijf d. 125 mm very fine blauw voorgestanst PROMAT


SCD-vliesschijf. Synthetisch nylonvlies gelijkmatig voorzien van korund slijpkorrel. Volledig kunsthars. Watervast, ideaal geschikt o.a. voor RVS-bewerking. Vermindering van de vibratie met ca. 50 %. Voorgeponst gat 22,23 mm Ø. Vastklittend

Artikelnummer 2H468810
Max. toerental (1/min) 12150
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 12150
Diameter 125
Type Schijf
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Klittenbandbevestiging Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 2H468810
EAN 4015448761877
UBB 500581399457
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000843045
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.