text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen SCXF lengte 533 mm breedte 9 mm very fine 400 blauw PROMAT


Korund. Kunstharsgebonden. Met flexibele en extreem uitzettingsarme weefselhouder. Door geïntegreerde slijphulpstoffen en de open structuur, lange standtijd. Zeer koel slijpen mogelijk. Geschikt voor finish-werkzaamheden evenals het verhelpen van aanloopkleuren, vliegroest, verf. Reinigen van lasnaden. Watervast

Artikelnummer 4N785129
Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 400
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Erg fijn
Merk Promat
Type 4000 842 478

Artikelnummers

Artikelnummer 4N785129
EAN 4015448556879
UBB 500582152327
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842478
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.