text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen SCXF lengte 533 mm breedte 9 mm medium 180 rood PROMAT


Korund. Kunstharsgebonden. Met flexibele en extreem uitzettingsarme weefselhouder. Door geïntegreerde slijphulpstoffen en de open structuur, lange standtijd. Zeer koel slijpen mogelijk. Geschikt voor finish-werkzaamheden evenals het verhelpen van aanloopkleuren, vliegroest, verf. Reinigen van lasnaden. Watervast

Artikelnummer 7J561232
Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Medium
Merk Promat
Type 4000 842 474

Artikelnummers

Artikelnummer 7J561232
EAN 4015448556862
UBB 500583136808
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842474
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.