text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen SCXF lengte 533 mm breedte 30 mm medium 180 rood PROMAT


Korund. Kunstharsgebonden. Met flexibele en extreem uitzettingsarme weefselhouder. Door geïntegreerde slijphulpstoffen en de open structuur, lange standtijd. Zeer koel slijpen mogelijk. Geschikt voor finish-werkzaamheden evenals het verhelpen van aanloopkleuren, vliegroest, verf. Reinigen van lasnaden. Watervast

Artikelnummer 0F961855
Breedte 30
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 180
Verspreiding Open
Fijnheidsgraad Medium
Merk Promat
Type 4000 842 505

Artikelnummers

Artikelnummer 0F961855
EAN 4015448556923
UBB 500573685293
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842505
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.