text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Non Woven
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
Non Woven
5Z922593
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
Schuurlinnen rol lengte 10 m breedte 120 mm ultra fine grijs 10m/RL PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z922593
Breedte
120
Type
Rol
Lengte (mm)
10000
Materiaal drager
Vlies
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
120
Type
Rol
Lengte (mm)
10000
Materiaal drager
Vlies
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor steen
Ja
Geschikt voor verf
Ja
Met perforatie voor stofafzuiging
Ja
Verspreiding
Open
Fijnheidsgraad
Ultra fijn
Merk
Promat
Goederencode
68053000
Type
4000 844 245
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z922593
EAN
4015448504276
UBB
500582679931
UNSPSC
31191516
Fabrikant artikelnummer
4000844245