text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurlinnen rol CF-RL lengte 10 m breedte 125 mm ultra fine grijs 10m/RL 3M


Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll zorgt voor een consistente oppervlaktebehandeling gedurende de levensduur van het product. Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll levert consistente resultaten voor het afwerken, mengen, polijsten en reinigen van een verscheidenheid aan metalen, houten en kunststof oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen. Onze vormb

Artikelnummer 4P452632
Breedte 125
Type Rol
Lengte (mm) 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 125
Type Rol
Lengte (mm) 10000
Materiaal drager Vlies
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Fijnheidsgraad Fijn
Merk 3M

Omschrijving

Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll zorgt voor een consistente oppervlaktebehandeling gedurende de levensduur van het product. Scotch-Brite™ Clean and Finish Roll levert consistente resultaten voor het afwerken, mengen, polijsten en reinigen van een verscheidenheid aan metalen, houten en kunststof oppervlakken en moeilijk bereikbare plaatsen. Onze vormbare schoonmaak- en finishrollen kunnen eenvoudig in elke gewenste lengte gesneden worden. De weerstand van de belasting houdt de slijpdeeltjes bloot, om een consistente snijsnelheid te behouden. Deze rollen kunnen met de hand gebruikt worden voor nauwkeurige controle. Een breder materiaal kan worden gesneden en gekoppeld aan een handpadhouder voor gelijkmatige afwerking, of op een inline- of oscillerende schuurmachine voor grotere oppervlakken.

Artikelnummers

Artikelnummer 4P452632
UBB 500679226125
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 4911
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.