text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband XK870T lengte 520 mm breedte 12 mm korreling 40 voor staal / VSM


keramische korrel. Stevig katoenweefsel. Geschikt voor de bewerking van chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, titaanlegeringen. Voor het rondslijpen en oppervlakteslijpen van containers, metalen platen, gietijzeren delen, buizen en stangen (rond of vierkant), gesmede delen, metaalconstructies. Agressief met hoog afnamevermogen. Wordt automatisch geslepen. Grote slijtagebestendigheid. Koele slijping

Artikelnummer 8Y049064
Breedte 12
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 12
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Nee
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40
Verspreiding Half open
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Grof
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Vsm
Type XK870T

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y049064
EAN 4018875020630
UBB 500583680151
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 702063
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.