text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 533 mm breedte 9 mm korreling 40 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Een zwaar, robuust weefsel. Kunstharsbinding. Universeel te gebruiken voor het schuren van houtoppervlakken en van ijzer en staal en non-ferrometalen in alle legeringen

Artikelnummer 2X801282
Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 9
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 40
Merk Promat
Type 4000 842 395

Artikelnummers

Artikelnummer 2X801282
EAN 4015448670704
UBB 500581608345
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842395
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.