text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 533 mm breedte 13 mm korreling 80 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Een zwaar, robuust weefsel. Kunstharsbinding. Universeel te gebruiken voor het schuren van houtoppervlakken en van ijzer en staal en non-ferrometalen in alle legeringen

Artikelnummer 1Z480545
Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 13
Type Gordel
Lengte (mm) 533
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Promat
Type 4000 842 416

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z480545
EAN 4015448670773
UBB 500581298139
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842416
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.