text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 520 mm breedte 12 mm korreling 60 voor hout / metaal korund PROMAT


Korund. Kunstharsgebonden slijpweefsel. Met flexibele en extreem uitzettingsarme weefselhouder. Geschikt voor het schuren en reinigen op normaal staal, RVS, non-ferrometalen en hout

Artikelnummer 7A172573
Breedte 12
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 12
Type Gordel
Lengte (mm) 520
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Promat
Type 4000 842 538

Artikelnummers

Artikelnummer 7A172573
EAN 4015448546566
UBB 500583036164
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842538
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.