text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 2000mm breedte 75mm korreling 60 voor hout / metaal korund PROMAT


Korund. Een zeer robuust polyesterweefsel (korrel 40–80) of katoen-weefsel (korrel 100 + korrel 120). Volledige kunstharsbinding. Universeel bruikbaar voor het schuren van staal, non-ferrometalen, gietijzer, aluminiumlegeringen

Artikelnummer 2X130541
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Promat
Type 4000 842 401

Artikelnummers

Artikelnummer 2X130541
EAN 4015448423911
UBB 500581575171
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.