text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 2000mm breedte 75mm korreling 40 voor RVS keramische korrel PROMAT


Keramische korrel. Te gebruiken voor RVS, chroom- en chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, titaanlegeringen, messing, brons en bouwstaal. Agressieve en koele slijping met lange standtijd. Bij het slijpen ontstaat een duidelijk uitkomend zelfscherpend effect , zodat een hogere en gelijkmatigere materiaalafvoer bij een hogere bewerkingssnelheid kan worden bereikt

Artikelnummer 5H413535
Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 75
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40
Merk Promat
Type 4000 842 642

Artikelnummers

Artikelnummer 5H413535
EAN 4015448686941
UBB 500582420047
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842642
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.