text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 2000mm breedte 150mm korreling 60 voor RVS zirkoniumkorund PROMAT


Zirkoniumkorund. Een zeer robuust polyesterweefsel. Volledige kunstharsbinding. Universeel te gebruiken voor het schuren van corrosiebestendige en uiterst warmtebestendige staalsoorten, koolstofstaalsoorten, smeedstaalsoorten, non-ferrometaal, chroom- en nikkellegeringen, grijs gietijzer

Artikelnummer 1E024161
Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Zirkonia corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Promat
Type 4000 842 441

Artikelnummers

Artikelnummer 1E024161
EAN 4015448424062
UBB 500581020426
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842441
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.