text.skipToContent text.skipToNavigation

Schuurband lengte 2000mm breedte 150mm korreling 40 voor RVS keramische korrel PROMAT


Keramische korrel. Te gebruiken voor RVS, chroom- en chroom-nikkelstaal, hooggelegeerd staal, nikkelbasislegeringen, titaanlegeringen, messing, brons en bouwstaal. Agressieve en koele slijping met lange standtijd. Bij het slijpen ontstaat een duidelijk uitkomend zelfscherpend effect , zodat een hogere en gelijkmatigere materiaalafvoer bij een hogere bewerkingssnelheid kan worden bereikt

Artikelnummer 2M224943
Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 150
Type Gordel
Lengte (mm) 2000
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor staal Ja
Korrel type Keramiek
Korreling volgens CAMI 40
Merk Promat
Type 4000 842 647

Artikelnummers

Artikelnummer 2M224943
EAN 4015448687009
UBB 500581472114
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842647
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.